TRACON - Nyomógomb sárga 1z 240VAC IP44 védőburk tokozott SN034101 - NYGBP51ST
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - sárga
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374157797
Sonepar cikkszám
SN034101
Gyártói cikkszám
NYGBP51ST
Gyártói típuskód
NYGBP51ST
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP44
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
22 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
1
Váltóérintkezők száma:
0