Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Oldalcsípő fogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 160mm, 240g SN173980 - CC-1000

MásolásMásolás
TRACON - Oldalcsípő fogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 160mm, 240g SN173980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 160 mm

  • Élhossz - 18 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374233477

Sonepar cikkszám

SN173980

Gyártói cikkszám

CC-1000

Gyártói típuskód

CC-1000

Forma:

standard

Hosszúság:

160 mm

Élhossz:

18 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Oldalcsípő fogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 160mm, 240g