Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Öntapadós jelzőcímke 'L-' d=20mm JC05 - JC05

MásolásMásolás
TRACON - Öntapadós jelzőcímke 'L-' d=20mm JC05

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Típus - közepes falú

  • Fogazás - nélkül

  • Anyag - műanyag

  • Érátmérő - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374129992

Sonepar cikkszám

JC05

Gyártói cikkszám

JC05

Gyártói típuskód

JC05

Kivitel:

tekercsforma

Típus:

közepes falú

Fogazás:

nélkül

Anyag:

műanyag

Érátmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

sárga/fekete

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Felirat:

számjegy

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Öntapadós jelzőcímke "L-" d=20mm