Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Öntapadós kábeltartó, L=28mm, W=24mm, H=9mm SX082916 - OKT28

MásolásMásolás
TRACON - Öntapadós kábeltartó, L=28mm, W=24mm, H=9mm SX082916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 0

  • Anyag - műanyag

  • Felület - egyéb

  • Szín - szürke

  • Tűzálló változat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218832

Sonepar cikkszám

SX082916

Gyártói cikkszám

OKT28

Gyártói típuskód

OKT28

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

0

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Tűzálló változat:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tiplivel:

Nem

Öntapadós kábeltartó, L=28mm, W=24mm, H=9mm