TRACON - Öntőgyantás kábelleágazó készlet 4×4-4×10mm2 SN032876 - KYT-4-10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2
Típus - Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2
Kivitel - gyantás
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374171359
Sonepar cikkszám
SN032876
Gyártói cikkszám
KYT-4-10
Gyártói típuskód
KYT-4-10
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
0-0 mm2
Típus:
Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
0-0 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő főkábel:
6-21 mm
Kábelátmérő leágazó kábel:
6-21 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nélkül
Alkalmas:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Kombi védőkapcs 2P 1 mod CkAr 6A 100mA 3kA A / AC