TRACON - Öntőgyantás kábelleágazó Y készlet 4×1,5-4×2,5mm2 SN032776 - KYT-2,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2
Típus - Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2
Kivitel - gyantás
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374171342
Sonepar cikkszám
SN032776
Gyártói cikkszám
KYT-2,5
Gyártói típuskód
KYT-2,5
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
0-0 mm2
Típus:
Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
0-0 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő főkábel:
11-20 mm
Kábelátmérő leágazó kábel:
11-20 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nélkül
Alkalmas:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás kábelleágazó készlet 4×1,5-4×2,5mm2