TRACON - Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 1-es IP65 SN089375 - NYGD-1GR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Házforma/háztípus - beépíthető ház
Ház anyaga - műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya - poliészter
Nyílások átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374205283
Sonepar cikkszám
SN089375
Gyártói cikkszám
NYGD-1GR
Gyártói típuskód
NYGD-1GR
Parancshelyek száma:
1
Házforma/háztípus:
beépíthető ház
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
poliészter
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
71 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 1-es