TRACON - Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 3-as IP65 SN089052 - NYGD-3GR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP65
Házforma/háztípus - beépíthető ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089052
Gyártói cikkszám
NYGD-3GR
Gyártói típuskód
NYGD-3GR
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP65
Házforma/háztípus:
beépíthető ház
Mélység:
65.5 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
170 mm
Szélesség:
71 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
poliészter
Védettség (NEMA):
egyéb
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Fényterelő HB DALI 90W 80° alumínium