TRACON - Pengés kés, hajlékony SK4 penge, rugós rögzítéssel, ABS SN132999 - UTILK05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Penge hossza - 90 mm
Teljes hossz - 149 mm
Penge formája - egyenes
Penge anyaga - nemesacél
Fogantyú anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374222204
Sonepar cikkszám
SN132999
Gyártói cikkszám
UTILK05
Gyártói típuskód
UTILK05
Penge hossza:
90 mm
Teljes hossz:
149 mm
Penge formája:
egyenes
Penge anyaga:
nemesacél
Fogantyú anyaga:
műanyag
Kábelvágó:
Igen
Behúzható kés:
Igen
Csúszósaruval:
Igen
Összehajtható:
Nem
Védőborítással:
Igen
Kihúzható:
Igen
Reteszeléssel:
Igen
Automata visszahúzás:
Nem
Pengés kés, hajlékony SK4 penge, rugós rögzítéssel, ABS