TRACON - Peremre csíptethető talp, kábelkötegelővel 4,8x200mm PA6.6 SN128028 - CSKT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C
Kivitel - belül fogazott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220378
Sonepar cikkszám
SN128028
Gyártói cikkszám
CSKT
Gyártói típuskód
CSKT
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
élkapocs
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2