Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présbélyeg D51/D55E-hez, 35mm2 és 50 mm2 D51-35-50 - D51-35-50

MásolásMásolás
TRACON - Présbélyeg D51/D55E-hez, 35mm2 és 50 mm2 D51-35-50

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - préselt kábelsaruk és összekötők

  • Keresztmetszet - 35-50 mm2

  • AWG-tartomány - 0-0

  • Présforma - hatlapú (hexagonális)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374113762

Sonepar cikkszám

D51-35-50

Gyártói cikkszám

D51-35-50

Gyártói típuskód

D51-35-50

Alkalmazás:

préselt kábelsaruk és összekötők

Keresztmetszet:

35-50 mm2

AWG-tartomány:

0-0

Présforma:

hatlapú (hexagonális)

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg D51/D55E-hez, 35mm2 és 50 mm2