Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présszerszám 0,5-16mm2 érvéghüvelyhez mechanikus 9004LT - 9004-LT

MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám 0,5-16mm2  érvéghüvelyhez mechanikus 9004LT

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas - kábelsaru és összekötő

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 0.5-16 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374160490

Sonepar cikkszám

9004LT

Gyártói cikkszám

9004-LT

Gyártói típuskód

9004-LT

Alkalmas:

kábelsaru és összekötő

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

0.5-16 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

180 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-0 kN

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 3,6mm natúr