TRACON - Présszerszám 0,5-2,5mm2 mechanikus kábelsaru 9006RS - 9006RS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelsaru és összekötő
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374185493
Sonepar cikkszám
9006RS
Gyártói cikkszám
9006RS
Gyártói típuskód
9006RS
Alkalmas:
kábelsaru és összekötő
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
230 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kötegelő 200 x 3,5mm fekete PA6.6