TRACON - Présszerszám 1,5-6mm2 érvéghüvelyhez mechanikus 9039A - 9039A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelsaru és összekötő
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 1.5-6 mm2
Hosszúság - 230 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374105248
Sonepar cikkszám
9039A
Gyártói cikkszám
9039A
Gyártói típuskód
9039A
Alkalmas:
kábelsaru és összekötő
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
1.5-6 mm2
Hosszúság:
230 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 0,5-6mm2 érvéghüvelyhez mechanikus