Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présszerszám 10-35mm2 érvéghüvelyhez mechanikus 9039B - 9039B

MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám 10-35mm2 érvéghüvelyhez mechanikus 9039B

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas - érvéghüvelyek

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 10-35 mm2

  • Hosszúság - 230 mm

  • Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374105255

Sonepar cikkszám

9039B

Gyártói cikkszám

9039B

Gyártói típuskód

9039B

Alkalmas:

érvéghüvelyek

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

10-35 mm2

Hosszúság:

230 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Igen

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-0 kN

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 10-35mm2 érvéghüvelyhez mechanikus