TRACON - Présszerszám4-16mm2 érvéghüvelyhez mechanikus 9039 - 9039
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelsaru és összekötő
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374105231
Sonepar cikkszám
9039
Gyártói cikkszám
9039
Gyártói típuskód
9039
Alkalmas:
kábelsaru és összekötő
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
230 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám4-16mm2 érvéghüvelyhez mechanikus