Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Print relé 24VDC / 1×CO (16A 230VAC / 30VDC) IP20 SN032298 - PR24-1V16A

MásolásMásolás
TRACON - Print relé 24VDC / 1×CO (16A 230VAC / 30VDC) IP20 SN032298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374153140

Sonepar cikkszám

SN032298

Gyártói cikkszám

PR24-1V16A

Gyártói típuskód

PR24-1V16A

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

16 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

30 mm

Magasság:

20 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Mélység:

13 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Print relé 24VDC / 1×CO (16A 230VAC / 30VDC)