TRACON - PRIZMAKAPOCS CU/AL KÁBELHEZ 120-240mm2 '2' IP20 SN012269 - P2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 120-240 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 120-240 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 120-240 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete - 120-240 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete - 120-240 mm2
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186957
Sonepar cikkszám
SN012269
Gyártói cikkszám
P2
Gyártói típuskód
P2
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
120-240 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
120-240 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
120-240 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
120-240 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
120-240 mm2
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
120-240 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
120-240 mm2
Vezeték anyaga:
sárgaréz
Felület:
ónozott
Olajmegállító/középső palló:
Igen
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Névleges áram:
400 A
Csavarok száma:
2
Forrasztó lyukkal:
Nem
Védettség:
IP20