TRACON - Rátolható csatlakozó csap hüvellyel 2,5mm2 kék KCSE - KCSE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Rögzítő kapoccsal - Igen
Fogantyúval - Nem
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374101806
Sonepar cikkszám
KCSE
Gyártói cikkszám
KCSE
Gyártói típuskód
KCSE
Kivitel:
hüvely
Rögzítő kapoccsal:
Igen
Fogantyúval:
Nem
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés anyaga:
PVC
Anyag:
réz
Maximális áram (Imax):
24 A
AWG-tartomány:
0-0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Rátolható csatlakozó csap hüvellyel 2,5mm2 kék