Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 10W COB LED-es IP65 fehér 4000K 700lm SN015265 - RCOB10W

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 10W COB LED-es IP65 fehér 4000K 700lm SN015265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Traverz szereléshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200615

Sonepar cikkszám

SN015265

Gyártói cikkszám

RCOB10W

Gyártói típuskód

RCOB10W

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

lakkozott

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

0-0 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

egyéb

Fényelosztó:

egyéb

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Torzulási faktor (THD):

0

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Rendszer teljesítmény:

10 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényáram:

700-700 lm

Effektív fényáram:

700 lm

Fényerősség:

222.8169203 cd

Teljesítményfaktor:

0.7

Szélesség:

185 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Hosszúság:

167 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpa fényhasznosítás:

70 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W COB LED-es IP65 fehér 4000K 700lm