Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 10W SMD LED-es IP65 5000K 700lm R-SMD-10W - R-SMD-10W

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 10W SMD LED-es IP65 5000K 700lm R-SMD-10W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Névleges feszültség - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374187145

Sonepar cikkszám

R-SMD-10W

Gyártói cikkszám

R-SMD-10W

Gyártói típuskód

R-SMD-10W

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Falra szerelhető:

Igen

Effektív fényáram:

700 lm

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

86 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Szélesség:

90 mm

Hosszúság:

115 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W SMD LED-es IP65 5000K 700lm