Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 10W SMD LED IP54 Akkumulátoros hordozható usb SN019202 - RSMDAE10W

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 10W SMD LED IP54  Akkumulátoros hordozható usb SN019202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény fő fényforrás - 10 W

  • Fő fényforrás - LED nem cserélhető

  • Feltölthető - Igen

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 600 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019202

Gyártói cikkszám

RSMDAE10W

Gyártói típuskód

RSMDAE10W

Lámpateljesítmény fő fényforrás:

10 W

Fő fényforrás:

LED nem cserélhető

Feltölthető:

Igen

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

600 lm

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Beépített töltőberendezés:

Nem

Villogó fény funkció mellék-fényforrás:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mellék-fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

zöld

Villogó fény funkció fő-fényforrás:

Igen

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

125 mm

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:

0 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelem:

III

Magasság / mélység:

260 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozókábel hossza:

0 m

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W SMD LED IP65 Akkumulátoros hordozható usb