TRACON - Reflektor 15W LED-es akkumulátoros,Bluetooth hangszórós, 6000K, IP 40 SN110619 - STLFLBT15W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény fő fényforrás - 15 W
Fő fényforrás - LED nem cserélhető
Feltölthető - Igen
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 1500 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110619
Gyártói cikkszám
STLFLBT15W
Gyártói típuskód
STLFLBT15W
Lámpateljesítmény fő fényforrás:
15 W
Fő fényforrás:
LED nem cserélhető
Feltölthető:
Igen
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
1500 lm
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Beépített töltőberendezés:
Nem
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Nem
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Mellék-fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
zöld
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Igen
Hosszúság:
127 mm
Szélesség:
232 mm
Ház anyaga:
műanyag
Feszültség fajtája:
AC/DC
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:
0 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
60 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakozókábel hossza:
0 m