TRACON - Reflektor 20W SMD LED-es mozgé. IP65 4500K 1400lm R-SMDM-20W - R-SMDM-20W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 100-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374189897
Sonepar cikkszám
R-SMDM-20W
Gyártói cikkszám
R-SMDM-20W
Gyártói típuskód
R-SMDM-20W
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Effektív fényáram:
1400 lm
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
102 mm
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Szélesség:
142 mm
Hosszúság:
183 mm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 20W SMD LED-es mozgé. IP65 5000K 1400lm