TRACON - Reflektor 20W SMD LED IP54 Akkumulátoros hordozható USB SN022425 - RSMDAE20W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény fő fényforrás - 20 W
Fő fényforrás - LED nem cserélhető
Feltölthető - Igen
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1200 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022425
Gyártói cikkszám
RSMDAE20W
Gyártói típuskód
RSMDAE20W
Lámpateljesítmény fő fényforrás:
20 W
Fő fényforrás:
LED nem cserélhető
Feltölthető:
Igen
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1200 lm
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Beépített töltőberendezés:
Nem
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mellék-fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
zöld
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Igen
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
190 mm
Ház anyaga:
alumínium
Feszültség fajtája:
AC/DC
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:
0 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség (NEMA):
egyéb
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
290 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakozókábel hossza:
0 m