TRACON - Reflektor 30W COB LED-es IP65 fehér 4000K 2100lm SN015266 - RCOB30W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 30 W
Védettség - IP65
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200622
Sonepar cikkszám
SN015266
Gyártói cikkszám
RCOB30W
Gyártói típuskód
RCOB30W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
30 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
2100 lm
Fényáram:
2100-2100 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
lakkozott
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Külső átmérő:
0 mm
Magasság / mélység:
52 mm
Ütésállóság:
IK06
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
215 mm
Fényerősség:
668.450761 cd
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
70 lm/W
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Beépítési hossz:
0 mm
Hosszúság:
206 mm
Torzulási faktor (THD):
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
lezárás
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Névleges áram:
0-0 mA
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem