Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reflektor 50W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4000K 3750lm fekete SN131147 - RSMDLM50H

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 50W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4000K 3750lm fekete SN131147

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220910

Sonepar cikkszám

SN131147

Gyártói cikkszám

RSMDLM50H

Gyártói típuskód

RSMDLM50H

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

50 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

3750 lm

Fényáram:

3750-3750 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nélkül

Külső átmérő:

0 mm

Magasság / mélység:

64 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

205 mm

Fényerősség:

1399.620207 cd

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

75 lm/W

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

0 mm

Hosszúság:

205 mm

Torzulási faktor (THD):

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

1

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Névleges áram:

0-0 mA

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Reflektor 50W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4000K 3750lm fekete