TRACON - Reflektor 50W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4500K 4000lm SN075819 - RSMDJM50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Rendszer teljesítmény - 50 W
Védettség - IP65
Névleges feszültség - 100-240 V
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374206983
Sonepar cikkszám
SN075819
Gyártói cikkszám
RSMDJM50
Gyártói típuskód
RSMDJM50
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Rendszer teljesítmény:
50 W
Védettség:
IP65
Névleges feszültség:
100-240 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W mozgásérzékelővel SMD LED IP65 4500K 4000lm