Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Reflektor 50W SMD LED IP65 4500K 4000lm SN075805 - RSMDJ50

MásolásMásolás
TRACON - Reflektor 50W SMD LED IP65 4500K 4000lm SN075805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Védettség - IP65

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374206976

Sonepar cikkszám

SN075805

Gyártói cikkszám

RSMDJ50

Gyártói típuskód

RSMDJ50

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Rendszer teljesítmény:

50 W

Védettség:

IP65

Névleges feszültség:

100-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W SMD LED IP65 4500K 4000lm