Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reflektorlámpa tejfehér 230V 50Hz E14 R50 25W 1000h SN032226 - TLRL-R50-E14-25-F

MásolásMásolás
TRACON - Reflektorlámpa tejfehér 230V 50Hz E14 R50 25W 1000h SN032226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E14

  • Fényáram - 500 lm

  • Kivitel - matt

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374162562

Sonepar cikkszám

SN032226

Gyártói cikkszám

TLRL-R50-E14-25-F

Gyártói típuskód

TLRL-R50-E14-25-F

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E14

Fényáram:

500 lm

Kivitel:

matt

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Lámpafeszültség:

220-240 V

Foglalat 3 érintkezővel:

Nem

Lámpaforma:

gomba

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

85 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Igen

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Kézi kapcsoló 20A főkapcsoló tokozott 4P lakatolható