TRACON - Relé 110V AC 2morze 3A IP20 RM09-110AC - RM09-110AC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges áram - 3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374136815
Sonepar cikkszám
RM09-110AC
Gyártói cikkszám
RM09-110AC
Gyártói típuskód
RM09-110AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Névleges áram:
3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Szélesség:
27.5 mm
Magasság:
44.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Mélység:
20.5 mm
Védettség:
IP20