Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Relé 12V AC 2morze IP20 RM09-12AC - RM09-12AC

MásolásMásolás
TRACON - Relé 12V AC 2morze IP20 RM09-12AC

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V

  • Névleges áram - 3 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374136839

Sonepar cikkszám

RM09-12AC

Gyártói cikkszám

RM09-12AC

Gyártói típuskód

RM09-12aC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-12 V

Névleges áram:

3 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Szélesség:

27.5 mm

Magasság:

44.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Mélység:

20.5 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 12V AC 2morze