TRACON - Relé 24V DC 2morze 5A IP20 RM08-24DC - RM08-24DC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374115285
Sonepar cikkszám
RM08-24DC
Gyártói cikkszám
RM08-24DC
Gyártói típuskód
RM08-24DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
2
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Névleges áram:
3 A
Védettség:
IP20
Szélesség:
34 mm
Magasság:
51 mm
Mélység:
34 mm