TRACON - Relé 48V AC 4morze 5A IP20 RM14-48AC - RM14-48AC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V
Névleges áram - 3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374136983
Sonepar cikkszám
RM14-48AC
Gyártói cikkszám
RM14-48AC
Gyártói típuskód
RM14-48AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
48-48 V
Névleges áram:
3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
48-48 V
Szélesség:
27.5 mm
Magasság:
44.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
4
Mélység:
20.5 mm
Védettség:
IP20