Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Relé NYÁK-hoz 24V DC 2morze 5A IP20 PR24-2V - PR24-2V

MásolásMásolás
TRACON - Relé NYÁK-hoz 24V DC 2morze 5A IP20 PR24-2V

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374114905

Sonepar cikkszám

PR24-2V

Gyártói cikkszám

PR24-2V

Gyártói típuskód

PR24-2V

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

2

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Névleges áram:

5 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

30 mm

Magasság:

20 mm

Mélység:

13 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 24V DC 2morze 5A