Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reléfoglalat TRACON PR12,PR14 reléhez sínre csav RSPSF-14AE - RSPSF-14AE

MásolásMásolás
TRACON - Reléfoglalat TRACON PR12,PR14 reléhez sínre csav RSPSF-14AE

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

  • Lábak száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374114837

Sonepar cikkszám

RSPSF-14AE

Gyártói cikkszám

RSPSF-14AE

Gyártói típuskód

RSPSF-14AE

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Lábak száma:

8

Szélesség:

76 mm

Magasság:

54.2 mm

Mélység:

15.5 mm

Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat TRACON PR12,PR14 reléhez sínre csav