Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reléfoglalat TRACON RJ11 reléhez sínre csav RSJQX-38FS - RSJQX-38FS

MásolásMásolás
TRACON - Reléfoglalat TRACON   RJ11 reléhez sínre csav RSJQX-38FS

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 11

  • Szélesség - 84 mm

  • Magasság - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374114882

Sonepar cikkszám

RSJQX-38FS

Gyártói cikkszám

RSJQX-38FS

Gyártói típuskód

RSJQX-38FS

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

11

Szélesség:

84 mm

Magasság:

29 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

43 mm

A reléfoglalatok szerelôlemezre csavarozhatók, vagy 35×7 mm méretű EN 50022 szerinti szerelôsínre rögzíthetôk, csavaros csatlakozókapcsokkal rendelkeznek, amelyhez min. 1 db 0,5 mm2, illetve maximum 2 db 1,0 mm2 vagy 1 db 1,5 mm2 keresztmetszetű rézvezeték csatlakoztatható.