Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Reléfoglalat TRACON RM12 reléhez sínre csav RSPYF-11A - RSPYF-11A

MásolásMásolás
TRACON - Reléfoglalat TRACON   RM12 reléhez sínre csav RSPYF-11A

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 11

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374115391

Sonepar cikkszám

RSPYF-11A

Gyártói cikkszám

RSPYF-11A

Gyártói típuskód

RSPYF-11A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

11

Szélesség:

72 mm

Magasság:

30 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

29 mm

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat TRACON RM12 reléhez sínre csav