TRACON - Rugós vezetékösszekötő 1,5-2,5mm2 5-ös SN026221 - RVO2,5-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 24 A
Szín - sárga
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173063
Sonepar cikkszám
SN026221
Gyártói cikkszám
RVO2,5-5
Gyártói típuskód
RVO2,5-5
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
24 A
Szín:
sárga
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
500 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-10-55 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0