TRACON - Segédérintkező TDZ kismegszakítóhoz SN004072 - TDZ-F2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 0
Készülék szerelés - kismegszakító
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374194433
Sonepar cikkszám
SN004072
Gyártói cikkszám
TDZ-F2
Gyártói típuskód
TDZ-F2
Záróérintkezők száma:
0
Készülék szerelés:
kismegszakító
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges feszültség:
230 V
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC