TRACON - Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 5×50mm 750N acél+öntvény SN033936 - FHH550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374128551
Sonepar cikkszám
SN033936
Gyártói cikkszám
FHH550
Gyártói típuskód
FHH550
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 5×50mm 750N acél+öntvény