Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 6×100mm 1800N SN033942 - FHH6100

MásolásMásolás
TRACON - Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 6×100mm 1800N SN033942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374128575

Sonepar cikkszám

SN033942

Gyártói cikkszám

FHH6100

Gyártói típuskód

FHH6100

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Sodrony-és huzalfeszítő horog-horog 6×100mm 1800N