TRACON - Sodronyfeszítő 5x50mm FSH550 - FSH550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374108607
Sonepar cikkszám
FSH550
Gyártói cikkszám
FSH550
Gyártói típuskód
FSH550
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szín:
alumínium
Max. húzóterhelés:
750 N
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 10 mm2 szigetelt piros/bézs