Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 1×150-120mm2 / 5×35-16 mm2, TS sínre 400V AC, 25A FLSO150 - FLSO150

MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs 1×150-120mm2 / 5×35-16 mm2,  TS sínre 400V AC, 25A FLSO150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 400 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 95-185 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374192538

Sonepar cikkszám

FLSO150

Gyártói cikkszám

FLSO150

Gyártói típuskód

FLSO150

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

400 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

95-185 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

1

Kimenetek száma:

12

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-35 mm2

Szélesség:

46 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

49.5 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

98 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 1×150-120mm2 / 5×35-16 mm2, TS sínre 400V AC, 25A