TRACON - Sorkapocs 10mm2 sínre csav bek szürke TSKA10 - TSKA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 76 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374118354
Sonepar cikkszám
TSKA10
Gyártói cikkszám
TSKA10
Gyártói típuskód
TSKA10
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
76 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-10 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
10.2 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
42.5 mm