TRACON - Sorkapocs 16/ 2X16 + 2X10 mm2 TS sínre fővezetéki leágazó FLE-16 - FLE-16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 76 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 1-16 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374180832
Sonepar cikkszám
FLE-16
Gyártói cikkszám
FLE-16
Gyártói típuskód
FLE-16
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
76 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1-16 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Bemenetek száma:
2
Kimenetek száma:
2
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Szélesség:
27.4 mm
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Mélység:
42.5 mm
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
43.1 mm