Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 16/ 2X16 + 2X10 mm2 TS sínre fővezetéki leágazó z/s FLE-16ZS - FLE-16ZS

MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs 16/ 2X16 + 2X10 mm2 TS sínre fővezetéki leágazó z/s FLE-16ZS

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 76 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374180856

Sonepar cikkszám

FLE-16ZS

Gyártói cikkszám

FLE-16ZS

Gyártói típuskód

FLE-16ZS

Pólusszám:

1

Névleges áram:

76 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemenetek száma:

2

Kimenetek száma:

2

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1-16 mm2

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Érintésbiztos:

Igen

Magasság:

43.1 mm

Szélesség:

27.39999999 mm

Mélység:

42.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 16/4X16mm2 TS sínre fővezetéki leágazó z/s