TRACON - Sorkapocs 2,5/2 mm2 sínre csav bek emelete G46555 - TSKA2,5/2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Névleges áram In - 32 A
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Potenciálok száma - 2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374118484
Sonepar cikkszám
G46555
Gyártói cikkszám
TSKA2,5/2
Gyártói típuskód
TSKA2,5/2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
32 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Potenciálok száma:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-2.5 mm2
Névleges feszültség:
500 V
PE-funkcióval:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
N-funkció lehetséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Alapszín:
szürke