Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorkapocs 25/ 2X16 + 2X25 mm2 TS sínre fővezetéki leágazó FLE-25 - FLE-25

MásolásMásolás
TRACON - Sorkapocs 25/ 2X16 + 2X25 mm2 TS sínre fővezetéki leágazó FLE-25

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 101 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 1-25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374180863

Sonepar cikkszám

FLE-25

Gyártói cikkszám

FLE-25

Gyártói típuskód

FLE-25

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

101 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1-25 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Bemenetek száma:

2

Kimenetek száma:

2

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-25 mm2

Szélesség:

27.4 mm

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Mélység:

42.5 mm

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

43.1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs 25/4X25mm2 TS sínre fővezetéki leágazó