TRACON - Sorkapocs 25/ 2X16 + 2X25 mm2 TS sínre fővezetéki leágazó z/s FLE-25ZS - FLE-25ZS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 101 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 1-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374180887
Sonepar cikkszám
FLE-25ZS
Gyártói cikkszám
FLE-25ZS
Gyártói típuskód
FLE-25ZS
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
101 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1-25 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Bemenetek száma:
2
Kimenetek száma:
2
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-25 mm2
Szélesség:
27.39999999 mm
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Mélység:
42.5 mm
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
43.1 mm